Odpadkový koš

Č. pol.: 1385
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1385
EAN/GTIN 4017976013855
Číslo výrobcu 1385
Číslo L L90080 176

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, světle šedá RAL 7035. Víko z PVC a upínací kroužek, otvor Ø 340 mm. Pro 120litrové pytle. 4 stopy.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 500
Celková hloubka (mm): 500
Celková výška (mm): 960
Poznámka: Ø otvoru 340 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka