Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185 g/m²
Detaily
Nastavitelný pomocí šňůrek v pase, Pružná guma v pase
Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy
Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky
Reflex
65 mm široká reflexní páska
Popis:
- Kalhoty do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehký a hladký oděv do deště
- Kalhoty jsou větru a voděodolné se svařovanými švy
- Dobře padnoucí s gumou a šňůrkou v pase a nastavitelným spodním okrajem s knoflíky
- Certifikováno podle EN 343, Ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 2, Ochranné oděvy s vysokou viditelností
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z