Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované antracitově šedou barvou RAL 7016, šroubová konstrukce. 5 policových rámů s deskami z odvozeného dřeva, výška hrany 13 mm. Police lze variabilně přišroubovat, rošt 150 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Pneumatiky: TPE
Poznámka:
podle normy EN 1757-3