{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | Rc1/2-14 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | Rc | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN EN 10226-2 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 17,8 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 17,7 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax JS11 | 18,63 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 22,3 mm | |
⌀ závitu | 20,95 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 65 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138120 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585714 | |
Číslo výrobcu | 138120 1/2-14 |