Úložný zásobník

Č. pol.: 1381
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 1381
EAN/GTIN 4017976713816
Číslo výrobcu 1381
Číslo L L90070 380

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Odkládací přihrádka na nástavce z ocelového plechu s práškovým nástřikem v barvě světle šedé RAL 7035. Široká škála možností polohování. Snadná vlastní montáž pomocí plastových svorek.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 806
Celková hloubka (mm): 366
Celková výška (mm): 359
Celková nosnost (kg): 25
Barva: světle šedá

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka