{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/8-18 NPT | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 14,29 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 9/16 palec | |
⌀ otvoru pod závit B | 14,1 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 17,6 mm | |
⌀ závitu | 17,055 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 32,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138090 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197585530 | |
Číslo výrobcu | 138090 3/8-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 3/8-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
109,71 €
86,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
173,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
Stúpanie závitov | 1,411 | 1,411 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |