GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C G1

Č. pol.: 137805 G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu G1
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,309 mm
Chodov na palec 11
⌀ závitu 33,25 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
⌀ stopka štvorhranu 20 mm
⌀ otvoru pod závit 30,75 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 83,125 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137805 G1
EAN/GTIN 4045197901149
Číslo výrobcu 137805 G1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka