{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Forma nábehu | E | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 32,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137345 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705570 | |
Číslo výrobcu | 137345 G1/4 |