{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,25 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137186 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197705471 | |
Číslo výrobcu | 137186 12X1,25 |