Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM typ C 12X1

Č. pol.: 137180 12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M12×1
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma Výrobná norma
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu C
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Stopka DIN 1835 B s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 9 mm
    ⌀ otvoru pod závit 11 mm
    ⌀ závitu 12 mm
    Tolerancia stopky h6
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
    Počet napínacích drážok 4
    Farebný krúžok zelená
    Počet rezných hrán Z 4
    Hĺbka závitu 36 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 137180 12X1
    EAN/GTIN 4045197705280
    Číslo výrobcu 137180 12X1

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    32
    Alu (krátke rezanie)
    N
    32
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    33
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    32
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

    Poznámka:

    Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka