Euro plošinový vozík

Č. pol.: 1371
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1371
EAN/GTIN 4017976513713
Číslo výrobcu 1371
Číslo L L90080 1334

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná trubková ocel a profilová ocel, prášková barva modrá RAL 5007, šroubová konstrukce. Police lze variabilně přišroubovat, rošt 100 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg. 5 policových rámů vhodných pro 10 euroboxů 600 x 400 mm. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 820
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška podlaží (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 935
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3