GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 4X0,5

Č. pol.: 137053 4X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M4×0,5
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 374
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu C
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,5 mm
    Celková dĺžka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 2,8 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit 3,5 mm
    ⌀ závitu 4 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok modrá
    Séria Master Tap
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 10 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 137053 4X0,5
    EAN/GTIN 4062406081218
    Číslo výrobcu 137053 4X0,5

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    28
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    23
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    23
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    GARANT Master Tap INOX:
    Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
    Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
    • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
    • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka