2bodový mikrometrický odpich, tvrdokov měřicí plochy 240″

Č. pol.: 137-219
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137-219
EAN/GTIN 4946368438535
Číslo výrobcu 137-219
Číslo L L40010 12756

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 40
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, nástavců, mikrometrického šroubu.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.