2bodový mikrometrický odpich, kalené měřicí plochy 240"

Č. pol.: 137-214
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Meracia technika analog
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 137-214
EAN/GTIN 4946368438412
Číslo výrobcu 137-214
Číslo L L40010 7387
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 40
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, nástavců, mikrometrického šroubu.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka