Mikrometr s karbidovými měřicími plochami 2-2,5"

Č. pol.: 137-014
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137-014
EAN/GTIN 4946368438498
Číslo výrobcu 137-014

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavený prodlužovacími tyčemi, který vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče válcového tvaru pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou karbidové měřicí plochy.

Charakteristika:

Rozsah měření: 2,5 - 6
Hodnota stupnice: 0,0004″
Stupnice: matně chromovaný buben a pouzdro stupnice, Ø; 15 mm
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, mikrometrického šroubu.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka