Dutinoměr s kalenými měřicími plochami 22.5″

Č. pol.: 137-012
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137-012
EAN/GTIN 4946368438375
Číslo výrobcu 137-012
Číslo L L40010 14733

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní měřicí šroub vybavený prodlužovacími tyčemi, které nabízejí následující výhody: Výměnné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. K dispozici jsou měřicí povrchy z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Rozsah měření: 2,5 - 5
Odstupňování: 0,0004″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 15 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, mikrometrického šroubu.