Kleště řetězové s dvojitým pohybem 60 -114 mm

Č. pol.: 136A.2
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 136A.2
EAN/GTIN 3148516677297
Číslo výrobcu 136A.2
Číslo L L60130 537

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Řetěz a tělo z kalené oceli
  • Utahování a povolování bez otáčení díky dvojitému vroubkování.

Charakteristika:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18,5'
  • [kg]: 1 040

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka