Digitální hloubkoměr s vyměnitelným měřicím dotykem IP 67 1/100 300x150 mm

Č. pol.: 1365728
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 1365728
EAN/GTIN 4029713072193
Číslo výrobcu 1365728

Popis

Popis:

  • na stránku s tématem
  • Třída krytí IP67
  • LCD displej 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Výměnný kolík
  • Větší měřicí rozsahy jsou k dispozici na vyžádání

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Délka měřicího můstku: 150 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.