Popis:
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13615 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43,2 mm, široká 22 mm a silná 0,15 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.
PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13615 je k dispozici pod pořadovým číslem 13615,35 v papíru 500 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
- Fazety nožů:
2násobné
charakteristiky čepele:
4cestný použitelný nůž
Charakteristika:
- Průmyslový nůž zakulacený
- Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
- Základní materiál: Ocel
- Čepel nerez: Ano
- Broušení nožů: Standardní broušení
- Fazety nožů: 2násobné
- Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
- Počet řezných hran: 2
- Řezné hrany: 4násobný použitelný