Vozík na sudy

Č. pol.: 13610
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Spracováva sa

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vozík na sudy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13610
Kopírovať
EAN/GTIN 4017976136103
Kopírovať
Číslo výrobcu 13610
Kopírovať
Číslo L L90080 128
Kopírovať
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Nesložené

Popis:

Vozík na sudy pro přepravu 200litrových ocelových sudů ve vzpřímené poloze. Svařovaná ocelová konstrukce, práškově lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007. Ocelový plechový zásobník, svařený v olejotěsném provedení. Vnitřní Ø 630 mm. Hrana vysoká 80 mm. Se šroubovací trubkovou přítlačnou tyčí se 2 oky a 1 upevňovacím popruhem. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, polyamidová kola, náboje s kluznými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Celková výška (mm): 894
Pneumatiky: polyamid
Velikost kolečka (mm): 80 x 35

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka