Sudový vozík

Č. pol.: 1361
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Vozík na sudy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1361
    EAN/GTIN 4017976013619
    Číslo výrobcu 1361
    Číslo L L90080 250

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Pro přepravu plechových sudů o objemu 200 litrů ve svislé poloze. Svařovaná ocelová konstrukce, práškově lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007. Plechová ocelová vana, svařovaná olejotěsně. Vnitřní Ø 630 mm. Výška ráfku 80 mm. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, polyamidová kola, náboje s kluznými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Celková výška (mm): 179
    Pneumatiky: polyamid
    Velikost kol (mm): 80 x 35

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka