{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135955 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197649591 | |
Číslo výrobcu | 135955 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ C, TiCN, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
31,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Počet napínacích drážok | 2 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Farebný krúžok | zelená | biela | ružová |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E PM |