{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135910 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406374402 | |
Číslo výrobcu | 135910 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
13,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 288 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
28,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Povrchová úprava | TiN | vaporizovaný | vaporizovaný |
Celková dĺžka L | 56 | 56 | 56 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Uhol sklonu zubov | 40 | 40 | 40 |