Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM typ E M3

Č. pol.: 135743 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 7,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135743 M3
EAN/GTIN 4045197508225
Číslo výrobcu 135743 M3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
32
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN1835-B. Špeciálnana geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja.
Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
Tvar E (zárez: 1,5 − 2 chody) na čo najväčšie hĺbky závitu.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka