Strojný závitník kónicky zúžený M8

Č. pol.: 135550 M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 057 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M8
    Povrchová úprava vaporizovaný
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2 6H
    Forma nábehu C
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1,25 mm
    Celková dĺžka L 90 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
    ⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
    ⌀ závitu 8 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok modrá
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 16 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 135550 M8
    EAN/GTIN 4045197076984
    Číslo výrobcu 135550 M8

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    13
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    15
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S kužeľovito zúženým vodiacim závitom.
    Najmä na hlboko ležiace závity slepých otvorov a triesky, ktoré zostávajú v drážkach na triesky závitníka.
    HSS-E

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka