Strojný závitník, vaporizovaný, M: M2

Č. pol.: 135450 M2
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
⌀ závitu 2 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 4 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 135450 M2
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197076786
Kopírovať
Číslo výrobcu 135450 M2
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
13
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
15
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
15
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
6
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
13
Olej
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. M2,6 so starým profilom DIN.
HSS-E