{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135378 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197647948 | |
Číslo výrobcu | 135378 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
78,42 €
51,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 523 kus/y s okamžitým dodaním
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C |
Počet napínacích drážok | 2 | 3 |
⌀ závitu | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | 40 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |