{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Taille de filetage | M14 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Type de filetage | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Nombre de goujures | 4 | |
Farebný krúžok | červená | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 28 mm |
Číslo položky | 135360 M14 | |
Číslo výrobcu | 135360 M14 |