Strojný závitník, vaporizovaný, M: M20

Č. pol.: 135300 M20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M20
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,5 mm
Celková dĺžka L 140 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ stopka štvorhranu 12 mm
⌀ otvoru pod závit 17,5 mm
⌀ závitu 20 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 40 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 135300 M20
EAN/GTIN 4045197076434
Číslo výrobcu 135300 M20
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

So silnou pravotočivou špirálou, na optimálny odvod triesky.

Odporúčanie:

Pri materiáloch TOOLOX odporúčame vyvŕtať otvor pod závit ⌀ v odchýlke od špecifikácií DIN (pozri tabuľku) o 0,050,3 mm väčší.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka