Digitální třmen s vnitřní drážkou 1/100 10-160 mm

Č. pol.: 1352516
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 1352516
    EAN/GTIN 4029713019648
    Číslo výrobcu 1352516
    Číslo L L40510 1355

    Popis

    Prevedenie:

    • na stránku s tématem
    • LCD displej 7,5 mm
    • Tovární standard
    • Zajišťovací šroub

    Popis:

    Třmen s vnitřní aretací drážky, digitální, DIGI-MET, z nerezové oceli, s aretačním šroubem. Elektronické funkce: Vypínač, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, možnost nastavení nuly v libovolném okamžiku. Přepínání mm/inch, 7,5mm LCD displej. Variabilní datový výstup, funkce PRESERT (přednastavení naměřené hodnoty), čtení 0,01 mm a 0,0005 palce. Balení: kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 10–160
    • Mez chyby (mm): 0,06 mm
    • Mez chyby (µm): 60 µm
    • Výška číslic: 8,5 mm
    • Měření délky čelistí (mm): 25 mm

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka