{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135250 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197076267 | |
Číslo výrobcu | 135250 M12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
675 kus/y s okamžitým dodaním
20,07 €
8,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 006 kus/y s okamžitým dodaním
35,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Uhol sklonu zubov | 40 | 40 | 40 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore |