Náhradní nůž INDUSTRIAL BLADE 13510, 250 kusů

Č. pol.: 13510.39
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
    Číslo položky 13510.39
    EAN/GTIN 4002632803659
    Číslo výrobcu 13510.39

    Popis

    Popis:

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13510 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dvě po sobě jdoucí použitelné čepele pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,10 mm.

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 13510 je k dispozici pod pořadovým číslem 13510,39 v papíru 250 kusů. k dispozici.
      Řez:
      Standardní broušení
    • Fazety nožů:
      1násobné

      charakteristiky čepele:
      4cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Nerezová ocel

    Charakteristika:

    • Průmyslový nůž, speciální tvar
    • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
    • Základní materiál: Nerezová ocel
    • Čepel nerez: Ano
    • Broušení nožů: Standardní broušení
    • Fazety nožů: 1násobný
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 2
    • Řezné hrany: 4násobný použitelný

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka