3/8″ Rázový nástrčný klíč (Pathfinder) 19 mm

Č. pol.: 13465M 19mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 13465M 19mm
    EAN/GTIN 4991644319701
    Číslo výrobcu 13465M 19mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 32 mm
    Rozměr D2: 22 mm
    D1: 27 mm
    Délka: 13 mm
    Pohon: 3/8″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 19 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka