{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134620 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197075673 | |
Číslo výrobcu | 134620 M20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E-PM M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
96,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
125,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
58,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Veľkosť závitu | M20 | M20 | M20 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |