3/8″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 3/8″

Č. pol.: 13460AG 3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13460AG 3/8
EAN/GTIN 4991644319435
Číslo výrobcu 13460AG 3/8
Číslo L L60050 10714

Popis

Popis:

Délka: 33 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 16,6 mm
Délka: 4,2 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka