3/8″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 1/2″

Č. pol.: 13460AG 1/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13460AG 1/2
EAN/GTIN 4991644319442
Číslo výrobcu 13460AG 1/2
Číslo L L60050 10508

Popis

Popis:

Délka: 34 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka