3/8″ razová kloubová vložka (inch) 11/16″

Č. pol.: 13440A 11/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13440A 11/16
EAN/GTIN 4991644322268
Číslo výrobcu 13440A 11/16
Číslo L L60050 10373

Popis

Popis:

Délka: 59 mm
D1: 24,5 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka