Digitální dílenské měřidlo IP65 bez měřicích hrotů s jemným nastavením 1000x150mm

Č. pol.: 1343534
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 1343534
    EAN/GTIN 4029713019563
    Číslo výrobcu 1343534

    Popis

    Prevedenie:

    • na stránku s tématem
    • Indukční měřicí systém, třída krytí IP65
    • ISO 13385
    • LCD displej:
    • 8,5 mm s měřicím rozsahem 300 mm;
    • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
    • Zajišťovací šroub

    Popis:

    Digitální dílenský kalibr IP 65 z nerezové oceli bez hrotů nožů. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Třída IP: IP 65
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–1000
    • Mez chyby (mm): 0,06 mm
    • Mez chyby (µm): 60 µm
    • Výška číslic: 12,5 mm
    • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
    • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka