3/8″ razová kloubová vložka 6 mm

Č. pol.: 13430M 6mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13430M 6mm
EAN/GTIN 4991644323029
Číslo výrobcu 13430M 6mm
Číslo L L60050 10074

Popis

Popis:

Délka: 74 mm
D1: 24 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 6 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka