Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM IK/typ C M10

Č. pol.: 134285 M10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10
Povrchová úprava DLC
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ stopka štvorhranu 8 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
⌀ závitu 10 mm
Tolerancia stopky h6
Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok žltá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 25 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 134285 M10
EAN/GTIN 4045197649317

užívateľská tabuľka

Hliník
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
PMMA akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s pravotočivou špirálou a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na univerzálne použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja. Špeciálna povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie na optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S vnútorným prívodom chladiaceho média pre maximálnu trvanlivosť.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka