Strojový závitník GARANT Master Tap Alu M12

Č. pol.: 134260 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Povrchová úprava DLC
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma Výrobná norma
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu E
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1,75 mm
    Celková dĺžka L 115 mm
    ⌀ stopky Ds 9 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 7 mm
    ⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
    ⌀ závitu 12 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok žltá
    Séria Master Tap
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 36 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 134260 M12
    EAN/GTIN 4067263830412
    Číslo výrobcu 134260 M12

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    35
    Alu (krátke rezanie)
    N
    32
    Hliník > 10 % si
    N
    20
    PMMA akryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné závitníky, špeciálne vyvinuté pre hliník a neželeznézliatiny. Dynamické stúpanie skrutkovice napínacích drážok zaisťuje optimálny odvod triesok a spoľahlivosť procesu.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú stabilitu rezných hrán.
    • Mimoriadne hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť voči opotrebovaniu a zabránenie studeným zvarom.
    • Dynamické stúpanie skrutkovice napínacích drážok.
    • Krátky tvar nábehu E.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka