3/8″ Rázový nástrčný klíč, 12-hran (inch) 7/16″

Č. pol.: 13406A 7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13406A 7/16
EAN/GTIN 4991644346264
Číslo výrobcu 13406A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 18,5 mm
D1: 16 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka