3/8″ Rázový nástrčný klíč,12-hran (inch) 9/16″

Č. pol.: 13405A 9/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13405A 9/16
EAN/GTIN 4991644317417
Číslo výrobcu 13405A 9/16

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 20,8 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka