3/8″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 10 mm

Č. pol.: 13401M 10mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13401M 10mm
EAN/GTIN 4991644345250
Číslo výrobcu 13401M 10mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 18,5 mm
D1: 14,8 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka