3/8″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 12 mm

Č. pol.: 13400MG 12mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13400MG 12mm
EAN/GTIN 4991644315772
Číslo výrobcu 13400MG 12mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Délka: 5,6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 12 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka