3/8″ Rázový nástrčný klíč s otočným ochranným pouzdrem z plastu 13FR

Č. pol.: 13400M 13FR
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13400M 13FR
EAN/GTIN 4991644000807
Číslo výrobcu 13400M 13FR
Číslo L L60050 6364

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 23,6 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
13FR
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka