3/8″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 5/16″

Č. pol.: 13400AG 5/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13400AG 5/16
EAN/GTIN 4991644316021
Číslo výrobcu 13400AG 5/16

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Délka: 3,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka