Trubkové kleště, americký Mod. max. 90 mm

Č. pol.: 133A.24
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
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 133A.24
    EAN/GTIN 3148516741615
    Číslo výrobcu 133A.24
    Číslo L L60130 5826

    Popis

    Popis:

    • Rozsah upínání: 0 až 140 mm; 0 až 5″
    • Těleso z litiny
    • Výměnná pevná ocelová čelist, kalená na 55 HRc
    • Pohyblivá kovaná ocelová čelist

    Charakteristika:

    • Max. [″]: 3
    • A max. [mm]: 90
    • B [mm]: 34
    • C [mm]: 29.5
    • E [mm]: 29.5
    • L [″]: 24
    • L [mm]: 600
    • [kg]: 2,460

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka