Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
- ISO 13385
- LCD displej:
- 10 mm s měřicím rozsahem 300 mm;
- 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
- Zajišťovací šroub
Popis:
Digitální dílenské měřidlo z nerezové oceli bez hrotů nožů. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 8,5mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 10 mm.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 0–300
- Mez chyby (mm): 0,04 mm
- Mez chyby (µm): 40 µm
- Výška číslic: 8,5 mm
- Měření délky čelistí (mm): 90 mm
- Přiblížení velikosti otvoru (mm): 10 mm
Norma:
EN ISO 3650