{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 14 | |
Povrchová úprava | nitridovaný | |
Typ závitu | TR | |
Uhly okrajov | 30 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Trieda tolerancie | DIN 103 7H | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 145 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Stopka štvorcová □ | 8 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 11,25 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 16,87 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 133490 TR14X3 | |
EAN/GTIN | 4045197533043 | |
Číslo výrobcu | 133490 TR14X3 |